Art.-nr.: 303610

Fladespændepatron Form AD BT 30 kort

Mærke: GARANT
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>
Holder-standard ISO 7388-2
Norm DIN 6359
Spåntagningsstrategi HPC
Holder-standard JIS B6339
Udførelse BT-DC

Alle produktinformationer:

Fladespændepatron Form AD BT 30 kort

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
37 styk på lager
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
DKK 409,74
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang).

Fordel:

Takket være dobbeltkontakten af konus og plananlæg opnås en mere stabil og præcis opspænding:
  • Bedre overfladekvalitet
  • Længere værktøjsstandtider
  • Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)
  • Bedre rundløbsnøjagtighed
En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 − 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Tekniske data

Adapter
BT 30 kort
Norm
DIN 6359
Holder-standard
ISO 7388-2; JIS B6339
Form
AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HPC
Udførelse
BT-DC
Produkttype
Fladespændepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven