Udførelse:
- Slebet udvendig og indvendig konus.
- Høj præcision på systemkoncentricitet ≤10 µm.
- Op til 40% større spændekraft, ved nom. ⌀.
Fordel:
- Højere standtider, optimal processikkerhed.
- Bedre kvalitet (overfladekvalitet, snævrere fremstillingstolerancer).
- Lavere produktionsomkostninger.
Leveringsomfang:
ER-patron med møtrik (nr.
300470 str. 16, 25 eller 32), ER-spændenøgler (nr.
613300 str. 25 eller
309680 str. 32) og ER-spændepatroner (nr.
308901,
308941 eller
308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20 mm.
Inklusive kunststofkuffert.
Specialtilbehør: