Art.-nr.: 305486

ER-spændetangspatron forniklet HSK-A 100 lang

Mærke: GARANT
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Spåntagningsstrategi HSC
Holder-standard ISO 12164-1
Holder-standard DIN 69893
Holder-standard DIN 69882-6
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>

Alle produktinformationer:

ER-spændetangspatron forniklet HSK-A 100 lang

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
56 styk på lager
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
DKK 1.244,13
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Gennemgang boret op (uden indstillingsskrue).
  • Behandlede HSK-funktionsflader.

Med Balluffchip-boring.
Forniklet for at undgå korrosion.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændepatroner iht. DIN 6499 − form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881 − 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

Tekniske data

Adapter
HSK-A 100 lang
Holder-standard
ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form
A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HSC
Balluffchip-boring
ja
Produkttype
Spændepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven