Art.-nr.: 308513

ER-spændetangspatron PSC 40 kort

Mærke: GARANT
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>
Spåntagningsstrategi HSC

Alle produktinformationer:

ER-spændetangspatron PSC 40 kort

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
27 styk på lager
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
DKK 1.203,16
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

  • Med Balluffchip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885 og 309893.
ER-spændetænger nr. 308881 − 309434. ER-spændenøgle nr. 309680 eller 613300.

Tekniske data

Adapter
PSC 40 kort
Holder-standard
ISO 26623-2
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HSC
Indvendig køling
ja
Produkttype
Spændepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven