Art.-nr.: 302765

ER-spændetangspatron Form ADB BT 40 A = 100

Mærke: GARANT
Spåntagningsstrategi HSC
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Holder-standard JIS B6339
Holder-standard ISO 7388-2
Form ADB

Alle produktinformationer:

ER-spændetangspatron Form ADB BT 40 A = 100

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
36 styk på lager
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
DKK 570,66
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G2,5/25000 min-1.
  • Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min-1).
  • Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 − 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300.
Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 − 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Tekniske data

Adapter
BT 40 A = 100
Holder-standard
JIS B6339; JIS B6339; ISO 7388-2
Form
ADB
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HSC
Produkttype
Spændepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven