• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

ER-spændetangspatron Form AD SK 50 A = 160

Art.-nr.: 300620
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
HOLEX −
spændebolt afbalanceret (G6,3 / 15000 min−1, 300465 til G6,3 / 18000 min−1).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625309645 (til nr. 309615).