Art.-nr.: 300585

ER-spændetangspatron Form AD SK 50 A = 100

Mærke: HOLEX
Form AD
Holder-standard DIN 69871
Holder-standard ISO 7388-1
Spåntagningsstrategi HSC
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min<sup>-1</sup>

Alle produktinformationer:

ER-spændetangspatron Form AD SK 50 A = 100

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
71 styk på lager
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
DKK 645,16
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluffchip-boring.
HOLEX −
HOLEX præscionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret (G6,3/18.000 min−1, alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18.000 min−1).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 − 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625 − 309645 (til nr. 309615).

Tekniske data

Adapter
SK 50 A = 100
Holder-standard
DIN 69871; ISO 7388-1
Form
AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HSC
Produkttype
Spændepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven