Art.-nr.: 309404

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser ER 16

Mærke: FAHRION®
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10
Norm ISO 15488-A

Alle produktinformationer:

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser ER 16

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
19 styk på lager
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
DKK 514,04
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af spiraltappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 100 bar!) og sprøjtedyser.
FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:
  • Spændepatron komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
  • Forlænger spændepatronens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

Tekniske data

Adapter
ER 16
Norm
ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed
≤ 10 µm
Type
4031 E
Udvendig ⌀ D
16,7 mm
Samlet længde L
27,5 mm
Produkttype
Spændehoved

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven