Udførelse:
System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
Fordel:
Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.
Passer til:
Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.
Bemærk:
- Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
- Spændeområde h10 (kun nominelt mål).
Med
tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 100 bar).
Svarende til ISO 15488-A.