Art.-nr.: 309371

ER-spændepatron HP med tætning ER 16

Mærke: FAHRION®
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2
Norm ISO 15488-A

Alle produktinformationer:

ER-spændepatron HP med tætning ER 16

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
62 styk på lager
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
DKK 400,80
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 100 bar). Svarende til ISO 15488-A.

Tekniske data

Adapter
ER 16
Norm
ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed
≤ 2 µm
Type
425 E
Udvendig ⌀ D
16,7 mm
Samlet længde L
27,5 mm
Produkttype
Spændehoved

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven