Art.-nr.: 309373

ER-spændepatron HP ER 25

Mærke: FAHRION®
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2
Norm ISO 15488-B

Alle produktinformationer:

ER-spændepatron HP ER 25

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
27 styk på lager
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
DKK 306,19
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Tekniske data

Adapter
ER 25
Norm
ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed
≤ 2 µm
Type
430 E
Udvendig ⌀ D
26 mm
Samlet længde L
34 mm
Produkttype
Spændehoved

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven