• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Markeringsnål 3 mm

Art.-nr.: 358756 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0 mm
Radius R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
Passer til 358752
Produkttype Graverings- og markeringsnåle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 358756 3
EAN/GTIN 4020772000486
Producentnummer 550474