• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hurtigspindel type 625S kompakt, slank SK 40

Art.-nr.: 358815
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Spåntagningsstrategi: HSC
  • Holder-standard: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Betegnelse

Udførelse:

Luftdrevet hurtigløbsspindel, afhængigt af udførelse konstant højt omdrejningstal, også under belastning, fra 25.000 − 65.000 o/min. Effekt op til 1kW.

Fordel:

  • Højere bearbejdningshastighed ved mindre værktøjer.
  • Skånsom mod maskinen – omdrejningstallet genereres af hurtigløbsspindel – maskinspindlen står stille.
  • Vedvarende anvendelse som følge af integreret luftkøling. Ingen stilstandstider.
  • Længere standtid for værktøjerne.
  • Særdeles god overfladekvalitet for værktøjerne – mindre behov for efterarbejde.

Anvendelse:

Forøgelse af skære- og tilspændingshastighederne med hurtigløbsspindler. Anvendes primært ved værktøjer med lille diameter (6 mm).

Leveringsomfang:

Hurtigløbsspindel, spændepatron, spændepatronmøtrik, nøgle, blindprop, luftfilter, tilslutningsslange.

Specialtilbehør:

Værktøjsskifteforsats til autom. værktøjsskift. Kun nødvendig ved ekstern lufttilførsel – på forespørgsel.

Bemærk:

Anvend tør og ren trykluft, ca. 6,2 bar.
Flere spindler på forespørgsel: Alle gængse skaftudførelser, forskellige ydelsesklasser og omdrejningstal.