Spændeelement Tokomponentgreb 28/175

Art.-nr.: 377150 28/175
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hul-⌀ 28 mm
Udførelse variabel
Spændehøjde maks. 300 mm
Udladning 40−175 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377150 28/175
EAN/GTIN 4008158036823
Producentnummer TWV28-30-17-2K

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses tokomponent-kunststoffgreb.

Fordel:

  • Kan integreret på svejsebordet uden brug af værktøj.
  • Kan anvendes variabelt og indstilles trinløst.
  • Komfortabel, sikker, ultrapræcis og individuel fastspænding.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven