Fintfølende opretning ved hjælp af fingevind M 30×1,5. Den fastsiddende glideindsats forhindrer, at emnet drejer med og forskydes under opretningen.
De medfølgende cylinderstifter ⌀ 12×50 mm og ⌀ 12×80 mm kan sættes i centrerhullet, hvorved højden bliver hhv. 30 og 60 mm større.
Når centrerpladen nr. 375030 sættes under retteskruebukken, er det i kombination med andre skruebukke muligt at nå en anlægshøjde på op til ca. 1370 mm.
Bemærk:
Flad emnestøtte med centrerhul ⌀ 12 mm til forsatser nr. 375000 − 375030.