Udførelse:
- Stålbasisenhed med integreret helstålskonus.
- Mekanisk klemmemekanisme.
- Ved at spænde spændeskruen i siden trækkes komponenten med den pågældende spændebolt aksialt via to klemkiler og spændes.
- Mulighed for fastgørelse med spændejern, T-notsten eller nulpunktsspændesystem vha. spændebolt nr. 360066.
- Boring til nulpunktspændesystem findes allerede.
Højdeindstilling med 3 mm stigning pr. omdrejning. Maksimalt justeringsområde 25 mm.
Anvendelse:
Enkel og nøjagtig positionering på maskinbordet. Opspænding af komplekse komponenter, f.eks. ved formfremstilling.
Til udretning af deformerede komponenter.
Specialtilbehør:
Spændebolt nr.
360025 til str. 120, momentnøgle nr.
656050 str. 60, højdeelement nr.
360068.