Bakke, glat, coatet 125

Art.-nr.: 363016 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

b1 125 mm
Kæbehøjde h 38 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 18 mm
Kæbelængde l 66 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 1,35 kg
passer til farvekode Xtric 125
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363016 125
EAN/GTIN 4062406221379

Betegnelse

Udførelse:

Med belægning på den glatte spændeflade for at opnå optimal holdekraft.
Bakker med glat trin.