• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Adapterplade til centreringsspænder 138 mm

Art.-nr.: 363080 138

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xtric
Holderboring 18M12
passer til farvekode Xtric 80
Produkttype Adapterplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363080 138

Betegnelse

Anvendelse:

Indindekserede spændetoppe til tilpasning af en centreringsspænder (ZS).

Bemærk:

Til fastgørelse af alle spændeelementer med centermål 52 mm og 96 mm, til tilpasning til en indekseret spændetop. Ikke egnet til Xtric nr. 363000 125L og XL!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Xtric"

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ZS type / til spændetop-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven