• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Trykspændetænger runde, DIN 6343 53 mm

Art.-nr.: 329555 53
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 53 mm
Type 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Samlet længde L 110 mm
Vinkel α 15 grader
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329555 53
EAN/GTIN 4045197725097
Producentnummer 10130015300

Betegnelse

Udførelse:

Spændetænger, profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.

Norm:

DIN 6343

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) på forespørgsel!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm glat. Fra ⌀ 9,0 mm med tværriller.
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
    Spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven