• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Roterende pinol, præcisionsudførelse Spidsvinkel 60°

Art.-nr.: 320700
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
11 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstremt slankt hus og høj rundløbsnøjagtighed.
  • Takket være præcisionsnåle- og -aksialleje opnås en maksimal afvigelse på 0,003 mm ved meget lille hus-⌀.
  • Konus og affasede dele er i hærdet lejestål (61 − 63 Rockwell).

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til dreje- og slibearbejder, hvor det er nødvendigt med en lille hoved-⌀ og høj præcision .