Sinusbord med permanent-magnetspændeplade

Art.-nr.: 380700
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
8 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
  • Med permanent-magnetspændeplade nr. 380500.
  • Drejning om længdeaksen.
  • Drejeområde 0 − 45°. Vinkelnøjagtighed ± 5 s. Underlægningsmål ved 0° = 3 mm.
    Planparallelitet ± 0,005 / 100 mm.
  • Med tværpoldeling 0,5 mm messing / 1,4 mm stål.
  • Maksimal præcision og ekstremt flad konstruktion.

Anvendelse:

Til slibe- og eroderingsarbejder

Leveringsomfang:

Inkl. trækasse og sinus-omregningstabel fra grader/minutter til mm.