Værktøjsholder diagonal 45°, højre 25 mm
Art.-nr.: 318880 25
- Holder-standard: ISO 26623-2
- Indvendig køling: ja
Produktdetaljer
Teknisk data
Til holdefirkant | 25 mm | |
Adapter | PSC 63 | |
Holder-standard | ISO 26623-2 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Udvendig ⌀ D | 102 mm | |
Spids-midterforskydningf | 15 mm | |
Produkttype | Værktøjsholder |
Identifikationsnumre og klassifikationer
Artikelnummer | 318880 25 | |
EAN/GTIN | 2050001672858 | |
Producentnummer | PS6.V25.R12.110 |
Betegnelse
Udførelse:
Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.
Anvendelse:
Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.
Bemærk:
PSC-spændebolt på forespørgsel.