{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 80 mm | |
Bredde B | 180 mm | |
Højde H | 70 mm | |
Boringsafstand a | 30 mm | |
Boringsafstand b | 28 mm | |
Notbredde D | 21 mm | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313435 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929525 | |
Producentnummer | 0169103 |