Art.-nr.: 315645
Rabat

Kombi-fireklo-centrerpatroner holder med kort konus DIN 702-3

Mærke: BISON BIAL

Alle produktinformationer:

Reklamepris gyldig til 11-04-2021

Kombi-fireklo-centrerpatroner holder med kort konus DIN 702-3

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
2 styk på lager
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
Stykpris 10347,02 DKK
fra 
DKK 5.475,19
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse - Billede:

Enkeltindstilling af de kombinerede bakker
Centrisk indstilling af bakkerne

Anvendelse:

Kombineret opspændingsmulighed i kraft af to forskellige bakkeindstillinger.
a) Centrisk indstilling af grundbakker (drev i enheden);
b) Individuel indstilling af bakkerne.

Derved kan ujævnt formede emner spændes som på en planskive. Spiralringen til bakkeindstilling er hærdet, flankerne på spiralen og gevindflankerne på grundbakkerne er slebne på begge sider.
Med holder til kort konus DIN 702-3. med gevindtapper og flangemøtrikker til spindelhoveder DIN 55027. (DIN 55027 og den internationale standard ISO702/l svarer til DIN 55022 (gammel norm)). Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Støbegods

Leveringsomfang:

Inklusive:
1 sæt = 4 hærdede basisbakker.
1 sæt = 4 hærdede vendebakker (anvendes som bore- og drejebakker).
1 spændenøgle.

Tekniske data

Norm
DIN 702-3
Produkttype
Kombipatron med fire bakker

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven