{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Udv. ⌀ A | 160 mm | |
Gennemgang E | 42 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 84 mm | |
Højde, med bakker H2 | 116 mm | |
Delkreds F | 140 mm | |
Centrer-⌀ B | 125 mm | |
Centrerdybde C | 4 mm | |
Spændenøglefirkant K | 11 mm | |
Vægt | 11 kg | |
Produkttype | Kombipatron med fire bakker |
Artikelnummer | 315635 160 | |
EAN/GTIN | 5907412202815 | |
Producentnummer | 354605010500 |