Codice art.: 315635

Kombi-fireklo-centrerpatroner cylindrisk holder DIN 6351

Marca: BISON BIAL

Kombi-fireklo-centrerpatroner cylindrisk holder DIN 6351

Prezzo unitario
da 
DKK 8.865,38
Iva e costi di spedizione esclusi più spese di spedizione

Descrizione

Udførelse - Billede:

Enkeltindstilling af de kombinerede bakker
Centrisk indstilling af bakkerne

Anvendelse:

Kombineret opspændingsmulighed i kraft af to forskellige bakkeindstillinger.
a) Centrisk indstilling af grundbakker (drev i enheden);
b) Individuel indstilling af bakkerne.

Derved kan ujævnt formede emner spændes som på en planskive. Spiralringen til bakkeindstilling er hærdet, flankerne på spiralen og gevindflankerne på grundbakkerne er slebne på begge sider.
Med cylindrisk centrerholder DIN 6351 form A. Patronen fastgøres med skruer fra bagsiden på en flange og denne på spindelen. Råflange (se nr. 317000) skal først tilpasses til maskinen og derefter til centrer-patronen.

Norm:

DIN 6351 system Wescott.

Materiale:

Støbegods

Leveringsomfang:

Inklusive:
1 sæt = 4 hærdede basisbakker.
1 sæt = 4 hærdede vendebakker (anvendes som bore- og drejebakker).
1 spændenøgle.

Dati tecnici

Norm
DIN 6351
loading spinner image
loading spinner image