• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kølemiddeldyse MiniKD med kugletilslutning

Art.-nr.: 319470
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
146 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.
Udførelse i rustfrit stål, det fleksible rør kan bøjes til skæret. Maksimalt tryk op til 10 bar.
Specielt til kompakte VDI- og BMT-holdere med kølemiddelboring.
MiniKD er specielt udviklet til anvendelse i kompakte VDI-holdere, men passer også til mange andre værktøjsholdere med ekstern køling. Den udmærker sig ved sin enkle håndtering og det perfekte indstillelige kølemiddelrør. Monteringen er meget enkel.

Beskrivelse:

MiniKD er en kølemiddeldyse og består af en kugle i rustfrit stål eller gevind og et rør af fleksibelt kompositmateriale. Delene er fast forbundet med hinanden.

Bemærk:

Se 319476 eller 319477 for tilhørende gevindadaptere og forlængere.
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
    Type × rørlængde Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven