• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Art.-nr.: 319736

Gevindskærehurtigskiftepatron synchro M1 − M12

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
30 styk på lager
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
DKK 1.452,73
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Minimallængde-udligning, hurtigskifteindsatser til ER-spændepatroner.

    Norm:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 und VDI 3425, Blade 2.

    Specialtilbehør:

    Hurtigskifteindsats nr. 338120.

    Tekniske data

    Længdeudligning, tryk
    0,2 mm
    Længdeudligning, træk
    1 mm
    Patronens udvendige ⌀ D
    43 mm
    Produkttype
    VDI-værktøjsholder

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven