Udførelse:
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.
Sænksmedet, derfor lang levetid og
egnet til maskiner med høje omdrejningstal.
Anvendelse:
Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Råflanger nr.
317000 skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.
Norm:
DIN 702-4.
Materiale:
Stål
Leveringsomfang:
1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.
1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.
1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.
Specialtilbehør:
Bemærk:
DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.