Art.-nr.: 313205
Promotion
Promotion
Rabat
Reklamepris gyldig til 31. dec. 2021
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
42 styk på lager
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
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris 1288,83 DKK
fra 
1.094,13  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Mærke: SCHUNK®

Alle produktinformationer:

Produktbeskrivelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Som holder til hårde eller bløde bakker. Fastgørelsesskruer til bløde bakker er med i leveringen.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313130; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven