Art.-nr.: 313230

Bakker med kløer, sæt 3 dele, til patroner ⌀ 160 mm

Mærke: SCHUNK®

Bakker med kløer, sæt 3 dele, til patroner ⌀ 160 mm

Stykpris
fra 
DKK 2.275,20
plus moms plus fragt

Produktbeskrivelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Til udvendig spænding, egner sig optimalt til opspænding af råemner.

Materiale:

Kvalitetsprodukt af 16MnCr5, hærdet.

Passer til:

Schunk centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115 / 3117 / 3135 / 3137, Röhm centrerpatron med justerbare bakker Duro nr. 313110 / 3120 / 3130 / 3140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

Spændeområde eksemplarisk til nr. 313115 − 313137.

Tekniske data

Til patrontype-⌀
160 mm
Notbredde D
8 mm
Boringsafstand b
32 mm
Gængelængde A
18 mm
passer til farvekode
Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker
loading spinner image
loading spinner image