Vandpumpetang med riller, forkromet 250 mm
Art.-nr.:
705000 250
Produktdetaljer
Teknisk data
Hel længde | 250 mm | |
Overflade | forkromet | |
Spændvidde for sekskant | 36 mm | |
Spændvidde for rør | 1.5/16 in | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
gnistfri | nej | |
Automatisk fastgørelse | ja | |
Klembeskyttelse | ja | |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang | |
Artikelnummer | 705000 250 | |
EAN/GTIN | 4003773015086 | |
Producentnummer | 89 03 250 |
Betegnelse
Udførelse:
Spændetrykket ligger kun på det rillede glideled, der kan indstilles flere gange, og derfor skrider tangen ikke, og der slides ikke på skruen. Beskyttelse mod at klemme fingrene. Selvklemmende på rør og møtrikker. Med takkede, fortandede gribebakker, induktionshærdede.
Tang forkromet, kunststofbelagte greb.
Tang forkromet, kunststofbelagte greb.
Norm:
DIN ISO 8976
Materiale:
Krom-vanadium-stål, sænksmedet.