• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Universal-radiatorventilnøgler uden vendbar skralde

Art.-nr.: 814815
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/2 tommer
Hel længde 90 mm
Produkttype Installationsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 814815
Producentnummer 73298

Betegnelse

Anvendelse:

Til spænding og løsning af radiatorventilnipler og returløbsforskruninger. Trinform, passer således til nipler 3/8 tomme, 1/2 tomme, 3/4 tomme og 1 tomme med indvendig sekskant eller med knaster. Driv-□ 1/2 tomme.