• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Bindetang (Rabitz- eller flettetang) sort atramenteret 300 mm

Art.-nr.: 99 00 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Knibetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 99 00 300
EAN/GTIN 4003773014409
Producentnummer 99 00 300
L-nummer L70010 779

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til at sno og klippe bindetråd fra rullen i én arbejdsgang: hurtigt, pålideligt og omkostningseffektivt
  • Skærekanter ekstra hærdede, skærekantshårdhed ca. 61 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,1 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,8 mm
  • Skærekantens længde mm: 25,0 mm
  • kemisk sortfarvet
  • poleret
  • Skærekant med affasning