Art.-nr.: 97 52 65 DG A

KNIPEX 97 52 65 DG A Firdornpressetang til drejede kontakter med flerkomponent-håndtag forkromet 250 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
{0} styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
5.763,76  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste
Del produkt
Mærke: KNIPEX®

Informationer

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:

97 52 65 DG A Firdornpressetang til drejede kontakter Til sammenpresning af drejede kontakter. Firdornpresning for førsteklasses crimpforbindelser. Læredorn til at kontrollere grundindstillingen. Vedblivende høj crimpkvalitet pga. tvangsspærre (kan låses op). Kraftforstærkning pga.særdeles effektiv vægtstangsudveksling for arbejde uden anstrengelse. Høj betjeningskomfort pga. handy form. crimpmålet kan indstilles i trin à 0,01 mm. med digital indikation af det indstillede crimpmål og mulighed for at genkalibrere via RESET-funktion med elektronisk overvågning af slitage. indstilling i mm, inch eller lignende valgpositioner iht. MIL. med tabel til at fastslå indstillingsværdierne. tang i kunststofkuffert med skumplastindlæg. uden positioneringshjælp. - Anvendelse: drejede kontakter (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller) - Kapacitet kvadratmillimeter: 0,14 — 6mm² - AWG: 26 — 10 - Antallet af bakker: 1 - max. kontaktdiameter: 7,5mm

Tekniske data

Produkttype Crimpzange

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven