• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Elektronik-afisoleringstang med flerkomponent-håndtag 140 mm

Art.-nr.: 11 92 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11 92 140
EAN/GTIN 4003773016908
Producentnummer 11 92 140
L-nummer L70010 131

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til massive, fåtrådede og fintrådede ledere med plast- eller gummiisolering 0,1 til 0,8 mm lederdiameter
  • nem justering til den ønskede tråd- eller strengediameter med riflet skrue og låsemøtrik
  • med returfjeder
  • spejlpolering giver god rustbeskyttelse i kombination med en fin oliefilm - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele

Egenskab:

  • Strippeværdier (diameter): Ø 0,1 - 0,8 mm
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret