• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Mejsel- og dornsæt i kunststofholder 6

Art.-nr.: 745200 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 6
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 745200 6
EAN/GTIN 4049002084447
Producentnummer R421 000 09

Betegnelse

Udførelse:

Flad- og krydsmejsel til metal samt dorn og kørner med ottekantet skaft, gennemhærdet jævnt; mejsel kan efterslibes flere gange. Speciel slaghovedhærdning forhindrer, at der springer splinter af slaghovedet.

Norm:

Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, lakeret overflade.

Indhold:

Fladmejsel: 1 stk. af hver 125; 150 mm
Krydsmejsel: 1 stk. 125 mm
Dorn: 1 stk. af hver 120×2; 150×3 mm
Kørner: 1 stk. 120×4 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele