• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Rekylfri hammer, med glasfiberskaft 60 mm

Art.-nr.: 755000 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SUPERCRAFT
Hammerhoved-⌀ 60 mm
Serie SUPERCRAFT®
Hovedlængde med indsatser 145 mm
Samlet længde 390 mm
Vægt 1,625 kg
Materiale, indsats Nylon, hvid, hård
Materiale, skaft 3-komponentskaft
Overflade Pulverlakering
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 755000 60
Producentnummer 3389.060

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. Rekylfri i kraft af stålkugler i hammerkroppen.
„Ultratec“-glasfiberskaft, kan ikke knække.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "SUPERCRAFT®"