• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøglesæt med 2K-Haptoprene-skaft 9

Art.-nr.: 622160 9
Rabat
674,96 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal nøgler 9
Drivprofil 6-kant-hoved
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622160 9
EAN/GTIN 4045197725226

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.
Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig Haptoprene-overflade. Klinge i krom-vanadium-speciallegering, forniklet og forkromet overflade.

Indhold:

1 topnøgle nr. 622152 af hver: Str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Kampagner og tilbud

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"