• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Unbrakonøgle med T-greb og kuglehoved 10 mm

Art.-nr.: 627428 10

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 10 mm
Klingelængde 200 mm
Drivprofil Unbrakonøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627428 10

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabelt flerkomponent-T-greb i kunststof. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet, med kuglehoved. T-greb med udgang i siden.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven