Udførelse:
Særligt egnet til trange steder. Takket være kombinationen med kæben, der er krummet 7,5°, og den dobbelte sekskantsgeometri opnås en fordobling af påsætningspunkterne. Den lille returvinkel i kæben tager fat om skruen for hver 15°.
Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Norm:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Materiale:
Krom-molybdæn-stål, matforkromet.
Bemærk:
BEMÆRK!
Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!
Anbefalet produktnummer: 613610