Dobbelt gaffelnøgle 10 mm x 11 mm

Art.-nr.: 44743
38,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikelnummer 44743
EAN/GTIN 4010995447434
Producentnummer 44743
L-nummer L60070 4603

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Forbedret tilgængelighed under trange pladsforhold ved hjælp af gaffelpositionen på 15°
  • Anvendelse: Til installations- og monteringsarbejder
  • Det kræver enorm kraft at løsne kraftigt spændte skruer
  • Med fastnøglerne fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle fastskruninger takket være løftestangseffekten
  • Med en gaffelposition på 15° egner fastnøglerne sig perfekt til arbejder, hvor pladsen er trang
  • Desuden er de yderst egnet til at holde kontra på skruer og møtrikker Fastnøglerne, der er fremstillet af krom-vanadium-stål af høj kvalitet, har en lang levetid og er robuste, ikke mindst på grund af deres korrosionsbestandige og rengøringsvenlige overflade
  • I henhold til DIN 3110

Services & product advisors