• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

T-greb med udvendig firkant 3/8″ 200 mm

Art.-nr.: 98 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 30
EAN/GTIN 4003773026488
Producentnummer 98 30
L-nummer L70010 1617

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til fastholdelse af topnøgleindsatser
  • hurtig, sikker og nem låsning af betjeningsværktøjerne med fjederbelastet kugle
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Længde på krydshåndtag: 165 mm
  • Forbindelsesfirkant: 3/8 tommer

Norm:

IEC 60900