Art.-nr.: 77 32 120 H

KNIPEX 77 32 120 H Elektronik-skævbidere med indsat skær af hårdt metal med flerkomponent-håndtag 120 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
{0} styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
790,58  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste
Del produkt
Mærke: KNIPEX®

Informationer

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:

77 32 120 H Elektronik-skævbidere med indsat skær af hårdt metal For ekstreme krav til skærende tænger ved hårde eller seje materialer, fx piano-, nikkel-, wolfram- og diodetråd, som stadigt tiere bruges inden for elektronik- og luft-/rumfartindustrien. Altid det rigtige skæreværktøj, selv ved det hårdeste materiale. Præcisions-hårdmetalskær indloddet i smedede råemner. Stabilt, gennemstukket og spillerumsfrit led. HM-skærenes skærhårdhed 80 - 83 HRC. Tænger med hårdmetalskær har en langt højere standtid end tænger med almindelige skær. Vedvarende gode skæreresultater, fordi deformering af skærene på grund af overbelastning undgås. Høj omkostningsbesparelse, fordi tængerne har længere levetid. spidst hoved med udkeling. med lille facet. - Skæreværdi mellemhård tråd: Ø 1,0mm - Skæreværdi hård tråd: Ø 0,6mm - Skæreværdi pianotråd: Ø 0,2mm - Skæreværdi blød tråd: Ø 1,6mm - Kæbelængde (B): 14mm - Kæbetykkelse (led) (D): 7,5mm - Hovedbredde (A): 11mm

Tekniske data

Produkttype schneidende Zange

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven