Art.-nr.: 77 01 130

KNIPEX 77 01 130 Elektronik-skævbider betrukket med kunststof 130 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
{0} styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
233,33  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste
Del produkt
Mærke: KNIPEX®

Informationer

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:

77 01 130 Elektronik-skævbider For fine skærearbejder, fx inden for elektronik og finmekanik. Belastningsoptimeret formgivning for en mere direkte fornemmelse for arbejdet. Friktionsfattig dobbeltfjeder for blød og ensartet åbning. Polituren eller spejlpolituren giver i forbindelse med en fin oliefilm en god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i koblingskredsløbet pga. af afskallende kromdele. Skær desuden laserhærdede, skærhårdhed min. 60 HRC. Slanke hylstre, som er trukket op til tanghovedet, giver sikker og komfortabel føring, også mellem tommel- og pegefinger. rundt hoved, med facet. skærhårdhed ca. 62 HRC. - Skæreværdi mellemhård tråd: Ø 1,5mm - Skæreværdi hård tråd: Ø 0,8mm - Skæreværdi blød tråd: Ø 0,3 – 2mm - Kæbelængde (B): 18mm - Kæbetykkelse (led) (D): 9,5mm - Hovedbredde (A): 15mm

Tekniske data

Produkttype schneidende Zange

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven