Kraft-skævbider med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 250 mm

Art.-nr.: 74 02 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 74 02 250
EAN/GTIN 4003773042402
Producentnummer 74 02 250
L-nummer L70010 825

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til den hårdeste, permanente belastning
  • høj skæreydelse med lav indsats takket være optimal koordinering af skærevinkel og udvekslingsforhold
  • Præcisionsskær, ekstra induktivt hærdet (skærets hårdhed ca. 64 HRC) til alle trådtyper, også pianotråd

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 4,6 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 3,5 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning