Art.-nr.: 67 05 140

KNIPEX 67 05 140 Kraft-forbidetang med flerkomponent-håndtag forkromet 140 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
{0} styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
238,40  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste
Del produkt
Mærke: KNIPEX®

Informationer

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:

67 05 140 Kraft-forbidetang Med skær til blød og hård tråd og pianotråd. Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold. Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 64 HRC. - Skæreværdi blød tråd: Ø 4mm - Skæreværdi mellemhård tråd: Ø 3,1mm - Skæreværdi hård tråd: Ø 2,0mm - Skæreværdi pianotråd: Ø 1,5mm

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven