{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Maks. moment | 1 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±0,5 % | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Måleområde | 0,11 Nm - 1,1 Nm | |
Displayenhed, bredde | 184 mm | |
Displayenhed, højde | 51 mm | |
Displayenhed, dybde | 110 mm | |
Vægt | 2,1 kg | |
Firkantholder | 1/4 tommer | |
Sekskantholder | 1/4 tommer | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel |
Artikelnummer | 654390 1 |