Art.-nr.: 12 49 22

KNIPEX 12 49 22 Reserve-klemmekæber til 12 42 195

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
{0} styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
121,88  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste
Del produkt
Mærke: KNIPEX®

Informationer

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:

12 49 22 Reserve-klemmekæber til 12 42 195 Afisolering uden efterjustering fra 0,03 til 10,0 mm². dybtliggende trådklipper. universel knivgeometri - robust og langlivet. Fuldt automatisk tilpasning til en-, fler- og fintrådede ledere i hele kapacitetsområdet fra 0,03 til 10,0 mm² med standardisolering. Ingen beskadigelse af lederne. Klemmekæberne af stål holder kablet skridsikkert fast uden at beskadige den resterende isolering.. Med dybtliggende trådsaks til Cu- og Al-ledere, flertrådet op til 10 mm² og entrådet op til 6 mm². Særligt letgående mekanik og særdeles lav vægt. Knivblok og længdeanslag kan udskiftes. Greb med blød kunststof-zone for sikkert hold.

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven