1 par reserveklemkæber til 12 40 200

Art.-nr.: 12 49 02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12 49 02
EAN/GTIN 4003773026686
Producentnummer 12 49 02
L-nummer L70010 236

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til massive, fåtrådede og fintrådede ledere med plast- eller gummiisolering
  • tilpasser sig automatisk de forskellige ledertværsnit: dermed ingen skader på lederne
  • Skæredybden kan justeres til forskellige isoleringsmaterialer
  • med trådskærer til Cu- og Al-ledere med snoet tråd op til 10 mm² og massiv tråd op til 6 mm²
  • letløbende mekanisme
  • Knive og plastkæber kan nemt udskiftes
  • lav vægt